BALDOR MOTOR CM2333T-58 Trefase lukket motor, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QGL

BALDOR MOTOR CM2333T-58 Trefaset lukket motor, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme

På lager
Vare: AJ6QGL Modell: CM2333T-58

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment207 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame254TC
RammematerialeStryke
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning22.0 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type0760M
Antall poler4
Produksjon15.000 hk
Total lengde23.32 "
Fase3
Power Factor82
Servicefaktor1
Speed1,460 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeWye Start - Delta Run
Synkron hastighet1,500 rpm
Spenning415 V 380 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.2
Skipets høyde (cm)44.77
Skipets lengde (cm)72.71
Skipets bredde (cm)46.04
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 90.20%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 12 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 86.4 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 165 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 79 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsFrameTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedStarttypePris
BALDOR MOTOR CEM4400TS Trefase lukket motor, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hk, TEFC, 405TSC Ramme | AJ6PRX CEM4400TS100.000 hk224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V405TSC35.31 "871.151,785 rpmDirekte på nettet220 716 NOK
BALDOR MOTOR CM3545X Motor for generell bruk, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QGZ CM3545X1.000 hk4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V56C11.35 "711.253,450 rpmDirekte på nettet6 633 NOK
BALDOR MOTOR M4406TX-4E generell motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hk, TEFC, 445T Ramme | AJ6XJR M4406TX-4E150.000 hk170.0 A445T44.62 "871.151,785 rpmWye Start - Delta Run240 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CM2333T-58 Trefaset lukket motor, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme
40 610 NOK / enhet