BALDOR MOTOR CM3545X generell motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, TEFC, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6QGZ Modell: CM3545X

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.8 en
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseB
Motor Type3416M
Antall poler2
Produksjon1.000 hk
Total lengde11.35 "
Fase3
Power Factor71
Servicefaktor1.25
Speed3,450 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 75.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: H
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsFrameTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedStarttypePris
BALDOR MOTOR CEM4400TS Trefase lukket motor, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hk, TEFC, 405TSC Ramme | AJ6PRX CEM4400TS100.000 hk224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V405TSC35.31 "871.151,785 rpmDirekte på nettet220 716 NOK
BALDOR MOTOR CM2333T-58 Trefase lukket motor, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QGL CM2333T-5815.000 hk22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V254TC23.32 "8211,460 rpmWye Start - Delta Run40 610 NOK
BALDOR MOTOR M4406TX-4E generell motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hk, TEFC, 445T Ramme | AJ6XJR M4406TX-4E150.000 hk170.0 A445T44.62 "871.151,785 rpmWye Start - Delta Run240 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CM3545X generell motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, TEFC, 56C-ramme
6 633 NOK / enhet