ALLEGRO SAFETY Aksiale DC plastblåsere med kompakt beholder og kanal, 8 tommer


filtre
Farge: oransje , Tilkoblingsstørrelse: 15 ft. , Kanal Dia.: 8" , Kanalmateriale: Vinyl , Viftemateriale: polypropylen , Bli ferdig: PVC-belagt , Sikringstype: Inline 30A , Materiale: polyetylen , Maks. Flyt i fri luft: CFM 816 , Antall blader: 6 , Type: Aksial , Spenning: 12V DC
StilModellNåværende tegnetHøydeHPLengdeMaks. RPMBreddePris (eks. mva)
A
9536-50
22A14 1 / 2 "1 / 4 hk32 "3800 RPM13 1 / 2 "9 408 NOK
B
9536-25
25A14 1 / 2 "1 / 3 hk32 1 / 8 "4200 RPM11 "9 194 NOK
B
9536-15
25A14 3 / 4 "1 / 3 hk32 1 / 8 "4200 RPM11 "8 012 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?