ALLEGRO SAFETY 9536-50 Aksial DC plastblåser, 8 tommer, med beholder, 50 fot kanal, 12V | CD4UUD

ALLEGRO SAFETY 9536-50 aksial DC plastblåser, 8 tommer, med beholder, 50 fot kanal, 12V

På lager
Vare: CD4UUD Modell: 9536-50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
Tilkoblingsstørrelse15 ft.
Nåværende tegnet22A
KanalmaterialeVinyl
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
SikringstypeInline 30A
Høyde14 1 / 2 "
HP1 / 4 hk
Lengde32 "
Maks. RPM3800 RPM
Antall kniver6
Spenning12V DC
Bredde13 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)40.64

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetHøydeHPLengdeMaks. RPMBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9536-15 Kompaksialblåser i plast, 15 fot kanal- og beholdermontering | AB3MRJ 1UFG8 9536-1525A14 3 / 4 "1 / 3 hk32 1 / 8 "4200 RPM11 "8 012 NOK
ALLEGRO SAFETY 9536-25 Aksial DC plastblåser, 12V DC, 8 tommers kanal, 25A, 816 CFM | AB3MRK 1UFG9 9536-2525A14 1 / 2 "1 / 3 hk32 1 / 8 "4200 RPM11 "9 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9536-50 aksial DC plastblåser, 8 tommer, med beholder, 50 fot kanal, 12V
9 408 NOK / enhet