ALLEGRO SAFETY 9536-15 Kompaksialblåser i plast, 15 fot kanal- og beholdermontering | AB3MRJ 1UFG8

ALLEGRO SAFETY 9536-15 Kompaksialblåser i plast, 15 fot kanal- og beholderenhet

På lager
Vare: AB3MRJ Modell: 9536-15Kryssreferanse: 1UFG8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Nåværende tegnet25A
Kanal Dia.8"
Høyde14 3 / 4 "
HP1 / 3 hk
Lengde32 1 / 8 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 816
Maks. RPM4200 RPM
typenAksial
Spenning12V DC
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetHøydeHPLengdeMaks. RPMBreddePris
ALLEGRO SAFETY 9536-25 Aksial DC plastblåser, 12V DC, 8 tommers kanal, 25A, 816 CFM | AB3MRK 1UFG9 9536-2525A14 1 / 2 "1 / 3 hk32 1 / 8 "4200 RPM11 "8 174 NOK
ALLEGRO SAFETY 9536-50 Aksial DC plastblåser, 8 tommer, med beholder, 50 fot kanal, 12V | CD4UUD 9536-5022A14 1 / 2 "1 / 4 hk32 "3800 RPM13 1 / 2 "9 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9536-15 Kompaksialblåser i plast, 15 fot kanal- og beholderenhet
7 518 NOK / enhet