IMPERIAL 400-serie 2-ventil manifold, PolarShield, 1/8 tommers MPT


filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1/8 "MPT , Diameter: 2.5 " , Målertype: Tørk , Lengde: 2.5 "
StilModellBurst PressFARGESaktypenArbeids presspk. Antall.Pris (eks. mva)
A
422-CB
-Blå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 500 PSI1279NOK
A
425-CB
-Blå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI1273NOK
B
422-CR
-Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 800 PSI1279NOK
B
423-CR
-Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI1253NOK
C
400-RB
-1 blå og 1 rødGauge Boot Set for 2-1 / 2 "målereGummi-298NOK
D
424-CB
2300 PSIBlå2-1 / 2 "erstatningstrykkmålerLav side30 "Hg til 250 PSI1232NOK
E
424-CR
3100 PSIRød2-1 / 2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI1232NOK

400-serie 2-ventil manifold, PolarShield, 1/8 tommers MPT

Imperial erstatningsmanifoldmålere i messing er egnet for å erstatte utslitte/skadede trykkmålere; tomgang for måling av kjølemedietrykk i HVAC-anlegg. Disse enhetene har unik design som gir utmerket motstand mot støt, vibrasjoner og pulseringer for overlegen ytelse og forlenget levetid. De er integrert med lettleste fargekodede skalaer og målestøvler som beskytter mot slag. PolarShield slangesett tilbyr 800 psi arbeidstrykk og 3100 psi sprengningstrykk og er kompatible med CFC, HCFC og HFC kjølemedier. Velg fra et bredt utvalg av disse messingmanifoldene, tilgjengelig i lav- og høyside- og gummitypevarianter.
Raptor Supplies tilbyr også Imperial utskiftningssett for manifoldmåler med nevnte funksjoner med 0 - 500 psi arbeidstrykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?