Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD52ABS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.275 Inch Length, 500Pk | AD3HUA 3ZJW5

POP AD52ABS201 blindnagle, 5/32 tommer diameter, 0.275 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HUA Modell: AD52ABS201Kryssreferanse: 3ZJW5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
411NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#20
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.043 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.275 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)225
Strekkfasthet350 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD52ABS201 blindnagle, 5/32 tommer diameter, 0.275 tommer lengde, 500pk
411NOK /pakke