CHICAGO PNEUMATIC Luftslagnøkkel med pistolgrep, dreiemomentområde: 100 til 950 ft.-lb.


filtre
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid: 7.5 , CFM @ full belastning: 30.0 , Plikt: general , Gratis hastighet: 6300 rpm , Håndtaksmateriale: Aluminium støpt , Håndtakstype: Pistolgrep , Husmateriale: Aluminium støpt , Maks. Dreiemoment: 1200 fot.lb. , Min. Slangestørrelse: 1 / 2 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Stil: Pistolgrep , Momentområde: 100 til 950 ft.-lb.
StilModellLuftinntakAmboltTotal lengdeHoldertypeSquare Drive størrelseVerktøyvektPris (eks. mva)
A
CP7773
1 / 2 "PTstandard8 4 / 5 "Ringe1"12.05 lb.8 619 NOK
B
CP7763
3 / 8 "PTstandard8 4 / 5 "Ringe3 / 4 "11.57 lb.8 484 NOK
C
CP7763-6
3 / 8 "PT6 "utvidet15 "Ring / gjennom hull3 / 4 "14 lb.9 767 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?