CHICAGO PNEUMATIC CP7763 Slagnøkkel 3/4 tommers drev 6300 o / min | AA2VHG 11C944

CHICAGO PNEUMATIC CP7763 Luftslagnøkkel 3/4 Tommers stasjon 6300 Rpm

På lager
Vare: AA2VHG Modell: CP7763Kryssreferanse: 11C944

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak3 / 8 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid7.5
CFM @ full belastning30.0
Dutygeneral
Gratis hastighet6300 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium støpt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialAluminium støpt
Maks. Boltekapasitet1-1 / 8 "
Maks. Moment1200 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde8 4 / 5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse3 / 4 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt11.57 lb.
Momentområde100 til 950 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakAmboltTotal lengdeHoldertypeSquare Drive størrelseVerktøyvektPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7773 Slagnøkkel med luft 1 tommers kjøring 6300 o / min | AA2VHH 11C945 CP77731 / 2 "PTstandard8 4 / 5 "Ringe1"12.05 lb.8 505 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6 Slagnøkkel 3/4 tommers drev 6300 o / min | AA3YVD 11Z513 CP7763-63 / 8 "PT6 "utvidet15 "Ring / gjennom hull3 / 4 "14 lb.9 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7763 Luftslagnøkkel 3/4 Tommers stasjon 6300 Rpm
8 394 NOK / enhet