TB WOODS AY Form Flex-koblinger


filtre
Vinkelforskyvning: 1 grader , Maks. Vinkelforskyvning: 1 grader / skivepakke , Produkttype: AY
StilModellTreghetKoblingsstørrelseDimensjon AMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentVektDimensjon B
A
AY5
1.24 lbs.-sq. ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 XNUMX lbs.-in.1.64 lbs.2.85 "
RFQ
A
AY10
3.08 lbs.-sq. ft.103.19 "1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 XNUMX lbs.-in.2.68 lbs.2.91 "
RFQ
A
AY15
6.41 lbs.-sq. ft.153.65 "1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 XNUMX lbs.-in.4.23 lbs.3.33 "
RFQ
A
AY20
9.92 lbs.-sq. ft.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 XNUMX lbs.-in.5.49 kg3.76 "
RFQ
A
AY25
27.6 lbs.-sq. ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 XNUMX lbs.-in.9.78 lbs.4.77 "
RFQ

AY Form Flex-koblinger

TB Woods nære par Form-Flex-koblinger er ideelle for å overføre dreiemoment og kraft mens de passer til vinkel-, aksial- og parallelljustering mellom to aksler. Disse AY-koblingene har 300 rustfrie stålkonstruerte flexskiver for å gi høy vridningsverdi med en maksimal dreiemoment på 7600 lb-inch. De krever ikke ekstra smøring for å kjøre jevnt. Velg mellom et bredt utvalg av Form-Flex-koblinger, tilgjengelig i en maksimal borestørrelse på 2.56 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?