GE LIGHTING Høytrykksnatriumlampe, E25


filtre
ANSI-kode: S52 , Base Type: Mogul Skrue (E39) , Pæreteknologi: Høytrykksnatrium , Fargetemp.: 2100K , CRI: 22 , armaturtype: Åpen , Lampe Dia.: 3.125 " , Lampefinish: Fjern , Lampeform: E25 , Lampetype: Høytrykksnatrium , Monteringsposisjon: Universell , Generell lampeform: E , Knusningsmotstand: Nei , Slitesterk: Nei , Watt: 1000
StilModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidOpprinnelige lumenLampebetegnelseLumenMaks. Total lengdeGjennomsnittlige lumenPris (eks. mva)
A
LU1000 / ECO
24,000 hr.24,000 hr.130,000LU1000 / ECO130,00015 "117,000952NOK
A
LU1000 / SBY / LL
40,000 hr.40,000 hr.127,000LU1000 / SBY / XL127,00015.125 "127,000-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?