A Base finish: Svart pulverlakkert , Grunnmåler: 12 ga. , Grunnmateriale: Stål , Viftemateriale: Stål , Farge: oransje , Ledningsmåler: 12/3 AWG , Ledningslengde: 25 ft. , Design: Uttrekkbar, ikke sammenleggbar , Kanal Dia.: 8" , Kanalfinish: Neoprenbelagt , Kanalmateriale: Lett vinyl, polyester , Flowrate One 90 Deg. Bøye: CFM 1100 , Strømningshastighet to 90 grader. Bøye: CFM 900 , Fotmateriale: Gummi , Måler: 12 ga. , Grillmateriale: Stål , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: Integrert , Klasse for farlig sted: Klasse I, II, divisjon 1&2, gruppe D, F, G , Høyde: 19 " , HP: 3 / 4 hk , Navmateriale: Aluminum , Lengde: 21 " , Materiale: polyetylen , Maks. Kanaltemperatur: 250 grader F , Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. Bøye: CFM 915 , Maks. Strømningshastighet to 90 grader. Bøye: CFM 750 , Maks. RPM: 1425 RPM , Antall fot: 5 , Fase: 1 , Pluggforsterkere: 20A , Pluggtype: ECP , Pluggspenning: 125V , RPM: 1725 RPM , Overflate: Enkelt lag , Overflatefarge: Svart , Type: sentrifugal , Ventilasjonsporter: To , Bredde: 17 "