ALLEGRO SAFETY 9503-E Eksplosjonssikker blåser, 220V, 1725 RPM | AG8FKG

ALLEGRO SAFETY 9503-E Kraftig eksplosjonssikker blåser, 220V, 1725 RPM

På lager
Vare: AG8FKG Modell: 9503-E

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 934 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet4.8A
Kanal Dia.8"
Frekvens50 Hz
Måler12 ga.
GrillfinishPulverlakkert
GrillmaterialeStål
HåndteringsmaterialeStål
Høyde19 "
HP3 / 4 hk
Lengde21 "
Materialepolyetylen
Byggematerialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 1300
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 915
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 750
Maks. RPM1425 RPM
Fase1
Plug TypeECP
RPM1725 RPM
typensentrifugal
Spenning220V AC
Bredde17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetGrillfinishMaks. Flyt i fri luftSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9503 Eksplosjonssikker blåser, 115V, 1725 RPM | AG8FJZ 950310.6/5.3ASvart pulverlakkertCFM 1570115/230V AC29 732 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9503-E Kraftig eksplosjonssikker blåser, 220V, 1725 RPM
33 934 NOK / enhet