FERVI Sandblåsingsskap


filtre
Kapasitet: 150Kg , Maks. Kapasitet: 150 kg , Dyse Dia.: 6, 7 mm , Driftstrykk: 6 til 8 bar , Spenning: 230V , Arbeidsplass: 1180 x 850 x 890 mm
StilModellluft~~POS=TRUNCSamlet DimensjonerPris (eks. mva)
A
0575S
240 - 300 l / min905 x 620 x 1390 mm6 259 NOK
RFQ
B
0878
540 l / min1030 x 850 x 1640 mm22 302 NOK
RFQ
C
0601
630 lpm-32 489 NOK
RFQ
D
0615
880 l / min1330 x 1515 x 2070 mm54 306 NOK
RFQ
E
0605
880 lpm-39 674 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?