FERVI 0605 sandblåsingskap, 2 støvsamlere, 6 til 8 bars trykk, 150 kg kapasitet | CJ4LBV

FERVI 0605 sandblåsingsskap, 2 støvsamlere, 6 til 8 bars trykk, 150 kg kapasitet

Vare: CJ4LBV Modell: 0605
39 674 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSandblåseskap
luft~~POS=TRUNC880 lpm
Kapasitet150Kg
Dimensjon1800 x 1515 x 2070mm
Frekvens50Hz
Dyse Dia.6, 7 mm
Driftstrykk6 til 8 bar
tank~~POS=TRUNC22L
Spenning230V
Wattstyrke1.2 kW
Arbeidsområde1180 x 850 x 890 mm

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCSamlet DimensjonerPris
FERVI 0575S Sandblåseskap, 905 x 620 x 1390 mm Dimensjon, 6.5 - 7.5 bar Arbeidstrykk | CF3RLA 0575S240 - 300 l / min905 x 620 x 1390 mm6 259 NOK
RFQ
FERVI 0615 Trykksandblåsingskap, 150 kg Maks. kapasitet, 6 - 8 bar Arbeidstrykk | CF3RPW 0615880 l / min1330 x 1515 x 2070 mm54 306 NOK
RFQ
FERVI 0878 Vertikalt sandblåsingsskap, med vakuum, 1030 x 850 x 1640 mm Dimensjon | CF3RPX 0878540 l / min1030 x 850 x 1640 mm22 302 NOK
RFQ
FERVI 0601 sandblåsingsskap, med støvsamler, 6 til 8 bars trykk, 150 kg kapasitet | CJ4LBW 0601630 lpm-32 489 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI 0605 sandblåsingsskap, 2 støvsamlere, 6 til 8 bars trykk, 150 kg kapasitet
39 674 NOK / enhet