DWYER INSTRUMENTS 616KD-serien Differensialtrykksendere


Dwyer 616KD-serien differensialtrykktransmittere er designet for å måle forskjellen i trykk mellom to punkter i et system og konvertere denne målingen til et elektrisk signal for videre behandling eller kontroll.

filtre
Nøyaktighet: -/+ 2 % full skala , forsterkere: 21 mA , Tilkoblingsstørrelse: 1/8 ", 3/16" , Tilkoblingstype: Barbed , Elektrisk forbindelse: Skrueterminal , vedleggsvurdering: NEMA 1 , Sløyfemotstand: 0 til 1250 Ohm for DC, 0 til 1200 Ohm for AC , Maks. Press: 5 psig , Utgangsstrøm: 4 til 20 mA , Utgangsspenning: 0 til 10V DC/ 0 til 5V DC , Temp. Område: 0 grader. til 140 grader. F
StilModellKrav krevestrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
616KD-01
16 til 35V DC0 til 2" wc1 419 NOK
A
616KD-00
16 til 35V DC0 til 1" wc1 494 NOK
A
616KD-03
16 til 35V DC0 til 5" wc1 494 NOK
A
616KD-02
16 til 35V DC0 til 3" wc1 494 NOK
A
616KD-04
16 til 35V DC0 til 10" wc1 494 NOK
A
616KD-05
16 til 35V DC-1 414 NOK
A
616KD-06
16 til 35V DC-1 414 NOK
A
616KD-07
16 til 35V DC-1 494 NOK
A
616KD-03-V
16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 5" wc1 414 NOK
A
616KD-04-V
16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 10" wc1 641 NOK
A
616KD-05-V
16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 15" wc1 522 NOK
A
616KD-06-V
16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 20" wc1 494 NOK
A
616KD-07-V
16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 25" wc1 494 NOK
A
616KD-00-V
16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 1" wc1 494 NOK
A
616KD-02-V
16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 3" wc1 494 NOK
A
616KD-01-V
16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 2" wc1 494 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Differensialtrykktransmittere er enheter som brukes til å måle forskjellen i trykk mellom to punkter i et væske- eller gasssystem. De består av et føleelement, typisk en membran eller et sett med membraner, som er utsatt for trykkinngangene.
  • Høytrykksinngangen er koblet til den ene siden av følerelementet, mens lavtrykksinngangen er koblet til den andre siden. Trykkforskjellen forårsaker en forskyvning eller avbøyning av følerelementet.
  • Denne forskyvningen konverteres til et mekanisk eller elektrisk signal gjennom mekanismer som strekkmålere, kapasitans eller piezoelektriske materialer. Det konverterte signalet blir deretter behandlet og forsterket for å generere et utgangssignal.
  • Dette utgangssignalet kan måles og tolkes av instrumenter eller kontrollsystemer for å gi nøyaktige og sanntidsdifferansetrykkmålinger, noe som muliggjør overvåking, kontroll og analyse av væske- eller gasssystemer.

Egenskaper

  • Dwyer 616KD Series differensialtrykktransmittere kan drives med luft og ikke-brennbare gasser.
  • Disse differensialtrykktransmitterne har en trykknapp for å justere både span og null for å muliggjøre finjustering av måleområdet i henhold til applikasjonskravene.
  • De kan brukes ved temperaturer fra 0 til 140 grader F.
  • Disse Dwyer Instruments 616KD differensialtrykktransmitterne har skrueklemmer for bedre elektriske tilkoblinger.
  • De er utstyrt med vertikale trykkforbindelser som peker ned for enkel montering.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er nøyaktigheten til 616KD-seriens sendere?

+/- 2 % full skala.

Kan Dwyer Instruments 616KD differensialtrykktransmittere måle både positive og negative trykk?

Ja, merkets sendere i 616KD-serien er i stand til å måle både positivt og negativt trykk. De er designet for å gi differansetrykkmålinger, noe som betyr at de kan måle trykkforskjellen mellom to punkter, uavhengig av om trykket er positivt eller negativt.

Hvordan vedlikeholde Dwyer Instruments 616KD differensialtrykktransmittere?

  • Inspiser senderne regelmessig for fysisk skade, løse koblinger eller lekkasjer, og vær oppmerksom på trykk og elektriske koblinger.
  • Utfør periodisk kalibrering for å sikre nøyaktighet ved å justere null- og span-innstillingene i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Hold senderne rene ved å tørke forsiktig av overflatene med en myk klut eller børste, unngå sterke kjemikalier.
  • Beskytt senderne mot miljøfaktorer, som ekstreme temperaturer eller fuktighet, bruk værbestandige innkapslinger eller andre passende tiltak.
  • Sjekk elektriske koblinger for tetthet og korrosjon, og løs eventuelle problemer umiddelbart.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?