KERN AND SOHN UID-DM-serien med høy oppløsning med dobbel rekkevidde pallevekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 110mm , Plattformbredde: 1190 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 1195 mm x 840 , Oppgjørstid: 4 sek. , Enheter: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Materiale til veieplate: Pulverlakkert stål , Veie overflatedybde: 840 mm , Veieoverflatebredde: 1195 mm
StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektlesbarhetVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
A
UID 600K-1DM
0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg100, 200 g, 100/200 g1195 x 840 x 110 mm17 319 NOK
B
UID 1500K-1DM
0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg200, 500 g, 200/500 g1190 x 840 x 110 mm17 048 NOK
C
UID 3000K-0DM
0.5, 1 kg+/-1.5, 3 kg10, 20 kg500, 1000 g, 500/1000 g1190 x 840 x 110 mm17 048 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?