Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 616KD-00 Differensialtrykktransmitter, 1/8 tommers slangetapp, 0 til 1 tommers WC, 4 til 20mA DC-utgang | AB8ACM 24Z017

DWYER INSTRUMENTS 616KD-00 Differensialtrykksender, 1/8 tommers slangetapp, 0 til 1 tommers WC, 4 til 20mA DC-utgang

På lager
Vare: AB8ACM Modell: 616KD-00Kryssreferanse: 24Z017
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
1 494 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksender
Nøyaktighet-/+ 2 % full skala
Tilkoblingsstørrelse1/8 ", 3/16"
TilkoblingstypeBarbed
Elektrisk forbindelseSkrueterminal
KvalitetsvurderingNEMA 1
Sløyfemotstand0 til 1250 Ohm for DC, 0 til 1200 Ohm for AC
MonteringsorienteringVertikal
Produksjon4 til 20 mA
Utgangsnøyaktighet-/+2 % full skala
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves16 til 35V DC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 1" wc
Temp. Område0 grader. til 140 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

616KD-seriens differensialtrykktransmittere med One-Touch®-teknologi er kostnadseffektive, kompakte sendere som reduserer både kostnader og utgifter i løpet av produktets levetid. Senderen lindrer ikke bare tungvinte turnpotter som vanligvis finnes i de fleste sendere, men eliminerer helt behovet for å spenne over instrumentet under kalibrering. Med en enkelt digital trykknapp er både ZERO AND SPAN riktig kalibrert, ingenting annet kreves. Ingen ekstra referansetrykkkilder og separate kalibreringsenheter er nødvendig; ikke nødvendig å fjerne fra tjeneste og sende til et laboratorium. Alt som kreves av installatøren eller brukeren er å la enheten stå på null referansetrykk, og deretter trykke på en knapp. Det er det! Senderen er nå klar til bruk. Tidsbesparelsene er enorme over produktets levetid sammenlignet med tradisjonelle sendere som krever tid for årlig å fjerne produktet fra drift pluss den ekstra tiden for å faktisk utføre en fullstendig full-span kalibrering.

Produktvarianter

ProduktModellKrav krevestrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS 616KD-00-V Differensialtrykktransmitter, 1/8 tommers slangestang, 0 til 1 tommer WC, 0 til 10VDC utgang | AB8ACD 24Z009 616KD-00-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 1" wc1 494 NOK
DWYER INSTRUMENTS 616KD-01-V Differensialtrykktransmitter, 1/8 tommers slangetapp, 0 til 2 tommer WC, 0 til 10VDC utgang | AB8ACE 24Z010 616KD-01-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 2" wc1 494 NOK
DWYER INSTRUMENTS 616KD-02-V Differensialtrykktransmitter, 1/8 tommers slangetapp, 0 til 3 tommer WC, 0 til 10VDC utgang | AB8ACF 24Z011 616KD-02-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 3" wc1 494 NOK
DWYER INSTRUMENTS 616KD-03-V Differensialtrykktransmitter, 1/8 tommers slangetapp, 0 til 5 tommer WC, 0 til 10VDC utgang | AB8ACG 24Z012 616KD-03-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 5" wc1 414 NOK
DWYER INSTRUMENTS 616KD-04-V Differensialtrykksender, 0-10V utgang | AB8ACH 24Z013 616KD-04-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 10" wc1 641 NOK
DWYER INSTRUMENTS 616KD-05-V Differensialtrykktransmitter, 1/8 tommers slangestang, 0 til 15 tommer WC, 0 til 10VDC utgang | AB8ACJ 24Z014 616KD-05-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 15" wc1 522 NOK
DWYER INSTRUMENTS 616KD-06-V Differensialtrykktransmitter, 1/8 tommers slangetapp, 0 til 20 tommer WC, 0 til 10VDC utgang | AB8ACK 24Z015 616KD-06-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 20" wc1 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 616KD-00 Differensialtrykksender, 1/8 tommers slangetapp, 0 til 1 tommers WC, 4 til 20mA DC-utgang
1 494 NOK / enhet