SENSIT P100 personlig skjerm


filtre
Alarminnstilling: Justerbar , Alarmtype: Hørbar og visuell , Batteritid: 2 år. , Batteritype: Litium , Dybde: 7 / 8 " , Vise: LCD , Høyde: 3 13 / 16 " , Husfarge: Svart , Driftstemp. Område: -4 grader til 122 grader F (-20 grader til 50 grader C) , Bredde: 2 5 / 16 "
StilModellOppdagerGass TypeoppløsningSensorområdePris (eks. mva)
A
CO
KarbonmonoksidCO1 ppm0 til 999 ppm3 279 NOK
B
HCN
HydrogencyanidHCN0.1 ppm0 til 30 ppm6 793 NOK
C
H2S
HydrogensulfidH2S1 ppm0 til 100 ppm3 279 NOK
D
NO2
NitrogendioksidNO20.1 ppm0 til 20 ppm6 793 NOK
E
O2
OksygenO20.1%0 å 25%3 279 NOK
F
SO2
SvoveldioksidSO20.1 ppm0 til 20 ppm6 793 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?