PARKER Mannlig albue, 45 grader, bluss, messing


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: SAE J512 , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
159F-4-4
Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "101 755 NOK
A
159F-8-6
Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "10929NOK
A
159F-8-8
Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "1 / 2 "101 668 NOK
B
2591FHD-3-2
Bluss x MNPS3 / 8-24Inverted1900 psi1 / 8 "3 / 16 "103 132 NOK
B
2591FHD-6-4
Bluss x MNPS5 / 8-18Inverted1000 psi1 / 4 "3 / 8 "102 699 NOK
B
2591FHD-4-2
Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted1400 psi1 / 8 "1 / 4 "102 526 NOK
A
159F-10-8
Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "5 / 8 "101 636 NOK
A
159F-10-6
Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees650 psi3 / 8 "5 / 8 "102 485 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?