Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2591FHD-6-4 mannlig albue 45 grader 3/8 tommer 1/4 tommer - pakke med 10 | AE9GKD 6JLH9

PARKER 2591FHD-6-4 hannalbue 45 grader 3/8 tommer 1/4 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AE9GKD Modell: 2591FHD-6-4Kryssref: 6JLH9
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
2 699 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 45 grader
Body MaterialMessing
SamsvarSAE J512
TilkoblingstypeBluss x MNPS
Flare trådstørrelse5 / 8-18
Flare TypeInverted
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 159F-10-8 hannalbue, 45 grader, 5/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3UDK 1VEC3 159F-10-8Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "5 / 8 "101 636 NOK
PARKER 159F-4-4 hannalbue, 45 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3UDL 1VEC7 159F-4-4Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "101 755 NOK
PARKER 159F-8-6 hannalbue, 45 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AB3UDP 1VED4 159F-8-6Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "10929NOK
PARKER 159F-8-8 hannalbue, 45 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AB3UDQ 1VED6 159F-8-8Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "1 / 2 "101 668 NOK
PARKER 159F-10-6 hannalbue, 45 grader, 5/8 tomme utvendig diameter, messing | AE7BUU 5WRY4 159F-10-6Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees650 psi3 / 8 "5 / 8 "102 485 NOK
PARKER 2591FHD-3-2 Mann albue 45 grader 3/16 tommer 1/8 tommer - pakke med 10 | AE9GKB 6JLH7 2591FHD-3-2Bluss x MNPS3 / 8-24Inverted1900 psi1 / 8 "3 / 16 "103 132 NOK
PARKER 2591FHD-4-2 Mann albue 45 grader 1/4 tommer 1/8 tommer - pakke med 10 | AE9GKC 6JLH8 2591FHD-4-2Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted1400 psi1 / 8 "1 / 4 "102 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2591FHD-6-4 hannalbue 45 grader 3/8 tommer 1/4 tommer - pakke med 10
2 699 NOK /pakke