BUSSMANN Sikringskoblinger i C14M-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 500 VAC , Kroppsstil: Cartridge , Diameter: 14mm , Sikringsstørrelse / gruppe: 14 mm x 51 , Sikringstype: Sakte slag , Avbruddsvurdering: 50A , Lengde: 51mm , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikringslink , Oppsigelsestype: Klipp , Type: BS88 britisk standard sikring
StilModellKarakterSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
C14M2S
2A500 VAC321NOK
B
C14M4
4A500 VAC255NOK
C
C14M6
6A500 VAC255NOK
D
C14M6S
6A500 VAC321NOK
E
C14M25S
25A500 VAC321NOK
F
C14M50
50A400 VAC255NOK

Sikringskoblinger i C14M-serien

Bussmann C14M-serien sikringslenker beskytter elektriske kretser mot overstrømsforhold. Disse sikringskoblingene gir ekstra sikkerhet og effektivitet for jevn drift av elektriske systemer. De kommer med avansert teknologi og patronkroppsstil for økt beskyttelse og enkle elektriske installasjoner. Disse sikringskoblingene har en kompakt design for enkel installasjon. De er utstyrt med strikere og indikatorer for rask feildeteksjon og er kompatible med Eaton Bussmann-seriens modulære sikringsholdere. De har en treg sikring for økt sikkerhet og beskyttelse mot kortslutning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?