Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SENSIT SO2 P100 Personlig skjerm Svoveldioksid | AH6FUZ 35ZD07

SENSIT SO2 P100 Personlig skjerm svoveldioksid

På lager
Vare: AH6FUZ Modell: SO2Kryssreferanse: 35ZD07
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
6 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakP100 personlig skjerm
AlarminnstillingJusterbar
AlarmtypeHørbar og visuell
batteri~~POS=TRUNC2 år.
BatteritypeLitium
Dybde7 / 8 "
OppdagerSvoveldioksid
ViseLCD
Gass TypeSO2
Høyde3 13 / 16 "
BoligfargeSvart
Driftstemp. Område-4 grader til 122 grader F (-20 grader til 50 grader C)
oppløsning0.1 ppm
Sensorområde0 til 20 ppm
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utskiftbare sensorer: Nei

Produktvarianter

ProduktModellOppdagerGass TypeoppløsningSensorområdePris
SENSIT CO P100 Personlig skjerm Karbonmonoksid | AH6FUU 35ZD02 COKarbonmonoksidCO1 ppm0 til 999 ppm3 279 NOK
SENSIT HCN P100 personlig skjerm Hydrogencyanid | AH6FUV 35ZD03 HCNHydrogencyanidHCN0.1 ppm0 til 30 ppm6 250 NOK
SENSIT H2S P100 Personlig skjerm Hydrogensulfid | AH6FUW 35ZD04 H2SHydrogensulfidH2S1 ppm0 til 100 ppm3 279 NOK
SENSIT NO2 P100 Personlig skjerm Nitrogen Dioxide | AH6FUX 35ZD05 NO2NitrogendioksidNO20.1 ppm0 til 20 ppm6 793 NOK
SENSIT O2 P100 personlig skjerm oppdager oksygen | AH6FUY 35ZD06 O2OksygenO20.1%0 å 25%3 279 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SENSIT SO2 P100 Personlig skjerm svoveldioksid
6 114 NOK / enhet