EDWARDS SIGNALING Strobe lys


filtre
Nåværende tegning: 0.1 A vekselstrøm , blinker per minutt: 65 , Lampelevetid: 3000 hr. , Linsedesign: Fresnel , Linsemateriale: polykarbonat , Strømkilde: 120 VAC
StilModellLampetypeFARGERørstørrelselight OutputMonteringVurderingSpenningKarakterPris (eks. mva)
A
98BR-FY
--1 / 2 "---36 VDC--
RFQ
B
98BB-FY
-Blå1 / 2 "---36 VDC--
RFQ
C
98BM-FY
--1 / 2 "---36 VDC--
RFQ
D
98BG-FY
-Grønn1 / 2 "---36 VDC--
RFQ
E
105HISTB-R5
-Blå----240 VAC--
RFQ
F
96DV2B-N5
-Blå1 / 2 "---120 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
G
94M-R5
--3 / 4 "---240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
H
94A-R5
-Rav3 / 4 "---240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
C
96BC-R5
--1 / 2 "---240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
I
105HISTC-R5
------240 VAC--
RFQ
J
96DV2G-N5
-Grønn1 / 2 "---120 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
D
98BG-G1
-Grønn1 / 2 "---24 VDC--
RFQ
K
93DFC-R5
--3 / 4 "---240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
L
94B-R5
-Blå3 / 4 "---240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
M
94DV2M-N5
------120 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
C
96BM-R5
--1 / 2 "---240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
C
98BC-FY
--1 / 2 "---36 VDC--
RFQ
N
105HISTA-R5
-Rav----240 VAC--
RFQ
O
92R-R5
------240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
P
105HISTM-N5
------120 VAC--
RFQ
P
105HISTM-R5
------240 VAC--
RFQ
C
98BM-E1
--1 / 2 "---12 VDC--
RFQ
D
96BG-R5
-Grønn1 / 2 "---240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
Q
92C-R5
------240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
R
94G-R5
-Grønn3 / 4 "---240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
S
92M-R5
------240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
T
96DV2C-N5
--1 / 2 "---120 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
U
92G-R5
-Grønn----240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
V
105HISTR-R5
------240 VAC--
RFQ
M
94C-R5
--3 / 4 "---240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
B
96BB-R5
-Blå1 / 2 "---240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
C
98BM-G1
--1 / 2 "---24 VDC--
RFQ
M
94DV2C-N5
StroberørFjern-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--9 507 NOK
R
94DV2G-N5
StroberørGrønn-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--9 507 NOK
I
105HISTC-N5
StroberørFjern--overflatenUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III--5 776 NOK
H
94DV2A-N5
StroberørRav-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--10 195 NOK
L
94DV2B-N5
StroberørBlå-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--9 174 NOK
V
105HISTR-N5
StroberørRød--overflatenUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III--5 618 NOK
W
105HISTG-N5
StroberørGrønn--overflatenUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III--5 474 NOK
N
105 HISTA-N5
StroberørRav--overflatenUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III--6 681 NOK
E
105HISTB-N5
StroberørBlå--overflatenUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III--5 804 NOK
X
94DV2R-N5
StroberørRød-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--9 994 NOK
Y
102LS-ST-N5
Xenon-----120 VAC0.12A-
RFQ
Z
91B-A
XenonRav-300000 CD--12 VDC--
RFQ
G
94DFM-N5
Xenon-----120 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
A1
93R-R5
Xenon--800000 CD--240 VAC ved 50/60 Hz0.05A-
RFQ
B1
93M-R5
Xenon-3 / 4 "---240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
Z
91B-G
XenonGrønn-300000 CD--12 VDC--
RFQ
Z
91B-B
XenonBlå-300000 CD--12 VDC--
RFQ
C1
93B-R5
XenonBlå3 / 4 "---240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
D1
93A-R5
XenonRav-800000 CD--240 VAC ved 50/60 Hz0.05A-
RFQ
E1
92PLCA-N5
XenonRav1 / 2 "---120 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
S
92PLCM-N5
Xenon--1400000 CD--120 VAC ved 50/60 Hz0.1A-
RFQ
F1
92PLCB-N5
XenonBlå-1400000 CD--120 VAC ved 50/60 Hz0.1A-
RFQ
C
98BC-G1
Xenon--300000 CD--24 VDC0.3A-
RFQ
Z
91B-R
Xenon--300000 CD--12 VDC--
RFQ
B
98BB-G1
XenonBlå-300000 CD--24 VDC0.3A-
RFQ
G1
96DV2A-N5
XenonRav----120 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
H1
98BA-G1
XenonRav----24 VDC--
RFQ
Q
92PLCC-N5
Xenon-1 / 2 "---120 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
H1
98BA-FY
XenonRav-300000 CD--36 VDC0.3A-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?