EDWARDS SIGNALING 94DV2R-N5 Strobe Light, rød, 120VAC, 8 1/16 tommers diameter.

På lager
Vare: AA7PUV Modell: 94DV2R-N5Kryssref.: 16G522

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe lys
FARGERød
Nåværende tegnet0.1 A vekselstrøm
Diameter8 1 / 16 "
Blinker per minutt65
Høyde7.875 "
Housing MaterialStøpt stål
Lampeliv3000 hr.
LampetypeStroberør
ObjektivdesignFresnel
Lens Materialpolykarbonat
light Output800,000 Candela
Montering3/4 "NPT-rør
Strømkilde120 VAC
VurderingDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeFARGERørstørrelselight OutputMonteringVurderingSpenningKarakterPris
EDWARDS SIGNALING 94DV2A-N5 Strobelys, gult, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUW 16G523 94DV2A-N5StroberørRav-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--10 195 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DV2B-N5 Strobelys, blå, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUX 16G524 94DV2B-N5StroberørBlå-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--9 174 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DV2G-N5 Strobelys, grønn, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUY 16G525 94DV2G-N5StroberørGrønn-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--10 384 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DV2C-N5 Strobelys, klar, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUZ 16G526 94DV2C-N5StroberørFjern-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--10 464 NOK
EDWARDS SIGNALING 105HISTR-N5 Strobelys, rød, 120VAC, 0.1A vurdering | AA7QAJ 16G651 105HISTR-N5StroberørRød--overflatenUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III--5 505 NOK
EDWARDS SIGNALING 105HISTG-N5 Strobelys, grønn, 120VAC, 0.1A vurdering | AA7QAK 16G652 105HISTG-N5StroberørGrønn--overflatenUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III--5 036 NOK
EDWARDS SIGNALING 105HISTA-N5 Strobelys, gult, 120VAC, 4 1/2 tomme dia. | AA7QAL 16G653 105 HISTA-N5StroberørRav--overflatenUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III--6 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94DV2R-N5 Strobe Light, rød, 120VAC, 8 1/16 tommers diameter.
9 994 NOK / enhet