Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 105HISTB-N5 Strobelys, blå, 120VAC, 0.1A rating

På lager
Vare: AA7QAM Modell: 105HISTB-N5Kryssref.: 16G654
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
5 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe lys
FARGEBlå
Nåværende tegnet0.1 A vekselstrøm
Diameter4.5 "
Høyde6.75 "
Housing MaterialGlassforsterket termoplastisk polyester
Lampeliv3000 hr.
LampetypeStroberør
Lens Materialpolykarbonat
Monteringoverflaten
Strømkilde120 VAC
VurderingUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeFARGERørstørrelselight OutputMonteringVurderingSpenningKarakterPris
EDWARDS SIGNALING 94DV2R-N5 Strobelys, rød, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUV 16G522 94DV2R-N5StroberørRød-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--9 994 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DV2A-N5 Strobelys, gult, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUW 16G523 94DV2A-N5StroberørRav-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--10 195 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DV2B-N5 Strobelys, blå, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUX 16G524 94DV2B-N5StroberørBlå-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--9 174 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DV2G-N5 Strobelys, grønn, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUY 16G525 94DV2G-N5StroberørGrønn-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--10 384 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DV2C-N5 Strobelys, klar, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUZ 16G526 94DV2C-N5StroberørFjern-800,000 Candela3/4 "NPT-rørDiv 2 farlig beliggenhet NEMA 4X--10 464 NOK
EDWARDS SIGNALING 105HISTR-N5 Strobelys, rød, 120VAC, 0.1A vurdering | AA7QAJ 16G651 105HISTR-N5StroberørRød--overflatenUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III--5 505 NOK
EDWARDS SIGNALING 105HISTG-N5 Strobelys, grønn, 120VAC, 0.1A vurdering | AA7QAK 16G652 105HISTG-N5StroberørGrønn--overflatenUL klasse 1 div 2, gruppe A, B, C, D, klasse II div 2, gruppe F, G, klasse III--5 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105HISTB-N5 Strobelys, blå, 120VAC, 0.1A rating
5 688 NOK / enhet