KERN AND SOHN Prisberegningsvekter i RFE-serien


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husdimensjon: 320 x 450 x 130 mm , Hushøyde: 130 mm , Huslengde: 450 mm , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 230 mm x 300 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 300 mm , Veieoverflatebredde: 230 mm
StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris (eks. mva)
A
RFE 6K3M
0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kg3 957 NOK
A
RFE 15K3M
0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kg3 957 NOK
A
RFE 30K3M
0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kg3 957 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?