KERN OG SOHN RFE 15K3M Pris Beregningsbalanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8LXQ

KERN AND SOHN RFE 15K3M Pris Beregningsbalanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g lesbarhet

På lager
Vare: CE8LXQ Modell: RFE 15K3M

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSaldo for prisberegning
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.002, 0.005 kg
Saksbredde320mm
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon320 x 450 x 130 mm
Husets høyde130 mm
Husets lengde450 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.006, 0.015 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt0.04Kg
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet2 / 5g
Rektangulær veieoverflatestørrelse230 mm x 300
reproduserbarhet0.002, 0.005 kg
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, kg
Veiekapasitet6 / 15 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde230 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5
Skipets høyde (cm)21
Skipets lengde (cm)38
Skipets bredde (cm)53
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris
KERN OG SOHN RFE 30K3M Prisberegningsbalanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CE8LXR RFE 30K3M0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kg3 957 NOK
KERN OG SOHN RFE 6K3M Pris Beregningsbalanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CE8LXT RFE 6K3M0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kg3 957 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN RFE 15K3M Pris Beregningsbalanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g lesbarhet
3 957 NOK / enhet