NTN UCFX-serien, montert kulelager


filtre
Peiling materiale: Stål , Lagertype: Ball , Farge: Grønn , Dimensjon A: 1-9 / 16 " , Dimensjon B: 2.031 " , Dimensjon J: 4.375 " , Bli ferdig: Slitesterk maling , Husmateriale: støpejern , Sett inn: Kulelager , Sett inn materiale: 52100 Kromstål , Låsetype: Sett skruen , Antall bolter: 4 , Temp. Område: -20 grader til 250 grader F
StilModellSamlet breddeBolthullstørrelseBoltstørrelseStatisk lastekapasitetBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterTotal høydePris (eks. mva)
A
UCFX05-100D1
4.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 lb.1"4,390 lb.3-17 / 64 "1 37 / 64 "1 168 NOK
A
UCFX06-103D1
4.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 lb.1.187 "5,780 lb.3.625 "1.75 "-
RFQ
A
UCFX08-108D1
5 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 lb.1.5 "7,310 lb.4-9 / 64 "2 1 / 16 "-
RFQ
A
UCFX07-107D1
5.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 lb.1.437 "6,550 lb.4-1 / 64 "2 1 / 64 "-
RFQ
A
UCFX09-111D1
5.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb.1-11 / 16 "7,870 lb.4.375 "2.187 "-
RFQ
A
UCFX09-112D1
5.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb.1.75 "7,870 lb.4.375 "2.187 "2 156 NOK
A
UCFX10-115D1
6.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb.1-15 / 16 "9,780 lb.5.125 "2 11 / 32 "2 850 NOK
A
UCFX10-200D1
6.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb.2"9,780 lb.5.125 "2 11 / 32 "-
RFQ
A
UCFX11-203D1
6.875 "5 / 8 "5 / 8 "8,100 lb.2.187 "11,810 lb.5.625 "2 45 / 64 "-
RFQ
A
UCFX15-215D1
7.75 "3 / 4 "3 / 4 "11,920 lb.2-15 / 16 "16,310 lb.5-63 / 64 "3 33 / 64 "-
RFQ
A
UCFX14-211D1
7.75 "3 / 4 "-11,130 lb.2-11 / 16 "14,840 lb.5-63 / 64 "3 13 / 64 "-
RFQ
A
UCFX13-208D1
7.375 "5 / 8 "5 / 8 "9,900 lb.2.5 "13,940 lb.5-55 / 64 "3 3 / 32 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?