TB WOODS AY15 AY Form Flex Coupling, 15 Størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment, 6700 rpm | CE6DTM

TB WOODS AY15 AY Form Flex Coupling, 15 Størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment, 6700 rpm

Vare: CE6DTM Modell: AY15
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil1 grader
Koblingsstørrelse15
Dimensjon A3.65 "
Dimensjon B3.33 "
Dimensjon F1.13 "
Dimensjon G0.32 "
Dimensjon H2"
Free End Float +/-0.042 "
HP -vurdering @ 100 RPM2.5 hk
Treghet6.41 lbs.-sq. ft.
Maks. Kjede1 3/4" , 1.38"
Maks. RPM6700 RPM
Peak O / L Moment3150 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeAY
Nominell dreiemoment1575 XNUMX lbs.-in.
Vekt4.23 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellTreghetKoblingsstørrelseDimensjon AMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentVektDimensjon BPris
TB WOODS AY10 AY Form Flex Coupling, 10 Størrelse, 800 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | CE6DTL AY103.08 lbs.-sq. ft.103.19 "1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 XNUMX lbs.-in.2.68 lbs.2.91 "-
RFQ
TB WOODS AY20 AY Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment, 6200 rpm | CE6DTN AY209.92 lbs.-sq. ft.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 XNUMX lbs.-in.5.49 kg3.76 "-
RFQ
TB WOODS AY25 AY Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment, 5500 rpm | CE6DTP AY2527.6 lbs.-sq. ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 XNUMX lbs.-in.9.78 lbs.4.77 "-
RFQ
TB WOODS AY5 AY Form Flex Coupling, 5 størrelse, 300 lbs.in. Dreiemoment, 8500 rpm | CE6DTQ AY51.24 lbs.-sq. ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 XNUMX lbs.-in.1.64 lbs.2.85 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS AY15 AY Form Flex Coupling, 15 Størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment, 6700 rpm