TB WOODS AY25 AY Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment, 5500 rpm | CE6DTP

TB WOODS AY25 AY Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment, 5500 rpm

Vare: CE6DTP Modell: AY25
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil1 grader
Koblingsstørrelse25
Dimensjon A4.95 "
Dimensjon B4.77 "
Dimensjon F1.62 "
Dimensjon G0.45 "
Dimensjon H2.8 "
Free End Float +/-0.06 "
HP -vurdering @ 100 RPM6.03 hk
Treghet27.6 lbs.-sq. ft.
Maks. Kjede2 ", 2.56"
Maks. RPM5500 RPM
Peak O / L Moment7600 XNUMX lbs.-in.
Nominell dreiemoment3800 XNUMX lbs.-in.
Vekt9.78 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellTreghetKoblingsstørrelseDimensjon AMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentVektDimensjon BPris
TB WOODS AY10 AY Form Flex Coupling, 10 Størrelse, 800 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | CE6DTL AY103.08 lbs.-sq. ft.103.19 "1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 XNUMX lbs.-in.2.68 lbs.2.91 "-
RFQ
TB WOODS AY15 AY Form Flex Coupling, 15 Størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment, 6700 rpm | CE6DTM AY156.41 lbs.-sq. ft.153.65 "1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 XNUMX lbs.-in.4.23 lbs.3.33 "-
RFQ
TB WOODS AY20 AY Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment, 6200 rpm | CE6DTN AY209.92 lbs.-sq. ft.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 XNUMX lbs.-in.5.49 kg3.76 "-
RFQ
TB WOODS AY5 AY Form Flex Coupling, 5 størrelse, 300 lbs.in. Dreiemoment, 8500 rpm | CE6DTQ AY51.24 lbs.-sq. ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 XNUMX lbs.-in.1.64 lbs.2.85 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS AY25 AY Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment, 5500 rpm