GEORG FISCHER Polypropylen Inline, True Union Ball Valve, Socket / FNPT x Socket / FNPT


filtre
Kulemateriale: polypropylen , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: polypropylen , Kroppsstil: Inline, True Union , Tilkoblingstype: Stikkontakt / FNPT x Stikkontakt / FNPT , Håndtaksmateriale: polypropylen , Håndtakstype: Tee , Maks. Press: 230 psi WOG , Maks. Damptrykk: 75 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: polypropylen , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 180 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
167546324
1"2 060 NOK
A
167546326
1.5 "3 430 NOK
A
167546325
1.25 "2 892 NOK
A
167546327
2"3 945 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?