Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 167546325 Poly Ball Valve Union Socket/fnpt 1-1/4 In | AA9DMW 1CLV2

GEORG FISCHER 167546325 Poly Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In

På lager
Vare: AA9DMW Modell: 167546325Kryssreferanse: 1CLV2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulematerialepolypropylen
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Materialpolypropylen
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeStikkontakt / FNPT x Stikkontakt / FNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press230 psi WOG
Maks. Damptrykk75 psi WSP
Rørstørrelse1.25 "
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
Stammaterialepolypropylen
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 180 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 167546324 Poly Ball Valve Union Socket/fnpt 1 In | AA9DMV 1CLV1 1675463241"2 253 NOK
GF RØRSYSTEMER 167546326 Poly Ball Valve Union Sokkel/fnpt 1-1/2 In | AA9DMX 1CLV3 1675463261.5 "3 983 NOK
GF RØRSYSTEMER 167546327 Poly Ball Valve Union Socket/fnpt 2 In | AA9DMY 1CLV4 1675463272"4 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 167546325 Poly Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In
3 357 NOK / enhet