STAFFORD MFG Standard Series, ett stykke delte akselkrager i rustfritt stål


filtre
Karakter: 304 , Materiale: Rustfritt stål , Skruemateriale: 18-8 rustfritt stål , Type: Økonomi
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
31S100
1"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "127NOK
RFQ
A
31S108
1-1 / 2 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "178NOK
RFQ
A
31S104
1-1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "160NOK
RFQ
A
31S102
1-1 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "128NOK
RFQ
A
31S112
1-3 / 4 "2.750 "5/16-24 x 7/80.688 "237NOK
RFQ
A
31S106
1-3 / 8 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "168NOK
RFQ
A
31S103
1-3 / 16 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "158NOK
RFQ
A
31S105
1-5 / 16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.563 "161NOK
RFQ
A
31S107
1-7 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "171NOK
RFQ
A
31S115
1-15 / 16 "3"5/16-24 x 7/80.688 "371NOK
RFQ
A
31S008
1 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "46NOK
RFQ
A
31S004
1 / 4 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "32NOK
RFQ
A
31S002
1 / 8 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "33NOK
RFQ
A
31S200
2"3"5/16-24 x 7/80.688 "371NOK
RFQ
B
31SM003
3 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm40NOK
RFQ
A
31S012
3 / 4 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "82NOK
RFQ
A
31S006
3 / 8 "0.875 "6-32 x 3/80.344 "41NOK
RFQ
A
31S003
3 / 16 "0.625 "4-40 x 3/80.313 "33NOK
RFQ
B
31SM005
5 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm40NOK
RFQ
A
31S010
5 / 8 "1.313 "10-32 x 1/20.438 "61NOK
RFQ
A
31S005
5 / 16 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "32NOK
RFQ
B
31SM006
6 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm40NOK
RFQ
A
31S014
7 / 8 "1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "96NOK
RFQ
A
31S007
7 / 16 "0.938 "6-32 x 3/80.375 "42NOK
RFQ
B
31SM008
8 mm18mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm48NOK
RFQ
B
31SM009
9 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mm-58NOK
RFQ
A
31S009
9 / 16 "1.250 "10-32 x 1/20.438 "56NOK
RFQ
B
31SM010
10 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mm9mm58NOK
RFQ
A
31S011
11 / 16 "1.375 "10-32 x 1/20.438 "67NOK
RFQ
B
31SM012
12 mm28mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm74NOK
RFQ
B
31SM014
14 mm30mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm81NOK
RFQ
B
31SM015
15 mm34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm109NOK
RFQ
A
31S015
15 / 16 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "96NOK
RFQ
B
31SM016
16 mm34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm109NOK
RFQ
B
31SM017
17 mm36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm117NOK
RFQ
B
31SM018
18 mm36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm117NOK
RFQ
B
31SM020
20 mm40mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm138NOK
RFQ
B
31SM025
25 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm166NOK
RFQ
B
31SM030
30 mm54mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm212NOK
RFQ
B
31SM035
35 mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm226NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?