Stafford Mfg 31SM014 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 14 mm boring, SS | CJ6LZH

STAFFORD MFG 31SM014 akselkrage, 1-delt splitt, klemmetype, 14 mm boring, SS

Vare: CJ6LZH Modell: 31SM014
81NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size14 mm
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.30mm
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
SkruestørrelseM4 x 0.7 x 12 mm
typenØkonomi
Bredde11mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 31S002 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/8 tomme boring, SS | CJ6LMX 31S0021 / 8 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "33NOK
RFQ
Stafford Mfg 31S003 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 3/16 tommers boring, SS | CJ6LMY 31S0033 / 16 "0.625 "4-40 x 3/80.313 "33NOK
RFQ
Stafford Mfg 31S004 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/4 tomme boring, SS | CJ6LMZ 31S0041 / 4 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "32NOK
RFQ
Stafford Mfg 31S005 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 5/16 tommers boring, SS | CJ6LNA 31S0055 / 16 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "32NOK
RFQ
Stafford Mfg 31S006 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 3/8 tommers boring, SS | CJ6LNB 31S0063 / 8 "0.875 "6-32 x 3/80.344 "41NOK
RFQ
Stafford Mfg 31S007 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 7/16 tommers boring, SS | CJ6LNC 31S0077 / 16 "0.938 "6-32 x 3/80.375 "42NOK
RFQ
Stafford Mfg 31S008 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 tomme boring, SS | CJ6LND 31S0081 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "46NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 31SM014 akselkrage, 1-delt splitt, klemmetype, 14 mm boring, SS
81NOK / enhet