Montert/umontert: montert , Farge: Grå , Kanal Dia.: 6" , Bli ferdig: Pulverlakkert , Håndtakstype: Hengelås Hasp , Huslengde: 11.375 " , Husbredde: 10.5 " , Hz: 60 , Ben: 6" , Låsetype: Har plass til valgfri innebygd sylinderlås og / eller hengelås , Skapkonfigurasjon: (1) Brede, (5) Åpninger , Type skapdør: Elsket , Låsesystem: Hengelås Hasp , Monteringssted: Tak , Åpningsdybde: 13.875 " , Åpningshøyde: 10.625 " , Åpningsbredde: 9.625 " , Total dybde: 15 " , Total høyde: 66 " , Total bredde: 12 " , Fase: 1 , Nivået: Five , Type: Ultra Silent, Fuktighetsregistrering