BROAN QTXE150 Baderomsvifte 150 Cfm | AD8MRU 4LA36

BROAN NUTONE QTXE150 Baderomsvifte 150 Cfm

På lager
Vare: AD8MRU Modell: QTXE150Kryssreferanse: 4LA36

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte på badet
amps0.5
Montert / Umontertmontert
CFM @ 0.100-inn. SP150
FARGEGrå
DischargeHorisontal
Kanal Dia.6"
FinishPulverlakkert
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Grilllengde14 "
GrillmaterialeHvit polymer
Grillbredde13 "
HåndtakstypeHengelås Hasp
VarmeapparatNei
Husets høyde7.625 "
Husets lengde11.375 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde10.5 "
Hz60
Legacy6"
Lås TypeHar plass til valgfri innebygd sylinderlås og / eller hengelås
Skapkonfigurasjon(1) Brede, (5) Åpninger
SkapdørtypeElsket
LåsesystemHengelås Hasp
MaterialeStål
MonteringsstedTak
Nominelt turtall770
Åpningsdybde13.875 "
Åpningshøyde10.625 "
Åpningsbredde9.625 "
Generell dybde15 "
Total høyde66 "
Samlet bredde12 "
Fase1
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.4
NivåetFive
Spenning120V
Watts58

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9625
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering (nei)
    • Opplyst (Nei)
    • Bevegelsesregistrering (Nei)
    • Night-Light (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsCFM @ 0.100-inn. SPWattsDischargeGrønn sertifisering eller annen anerkjennelseHusets høydeHousing MaterialPris
BROAN QTXE110S Baderomsvifte 110 Cfm | AA9FBZ 1CVK8 QTXE110S1200.311090VertikalENERGY STAR-klassifisert7.75 "26 Guage galvanisert stål4 356 NOK
BROAN QTXE080 Baderomsvifte 80 Cfm | AD8MRP 4LA32 QTXE080120V0.28023.3HorisontalENERGY STAR-klassifisert7.625 "Galvanisert stål3 506 NOK
BROAN QTXE080FLT Baderomsvifte 80 Cfm | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3HorisontalENERGY STAR-klassifisert7.625 "Galvanisert stål-
RFQ
BROAN QTXE110 Baderomsvifte 110 Cfm | AD8MRR 4LA34 QTXE110120V0.311035.5HorisontalENERGY STAR-klassifisert7.625 "Galvanisert stål4 245 NOK
BROAN QTXE110FLT Baderomsvifte 110 Cfm | AD8MRT 4LA35 QTXE110FLT120V111033.5HorisontalENERGY STAR-klassifisert7.625 "Galvanisert stål5 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE QTXE150 Baderomsvifte 150 Cfm
4 132 NOK / enhet