Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DPG58-6D Vernebriller Sølv speillinse | AA6ZEV 15F620

DEWALT DPG58-6D Vernebriller Sølv speillinse

På lager
Vare: AA6ZEV Modell: DPG58-6DKryssreferanse: 15F620

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller
RammefargeSvart
RammedesignFull
Rammematerialenylon
KjønnUnisex
LensbeleggRipebestandig
ObjektivfargeSølv Speil
Lens Materialpolykarbonat
StørrelseUniversell
TempelfargeSvart
UV beskyttelse99.9%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9004900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRammedesignObjektivfargeUV beskyttelsePris
DEWALT DPG58-11D Vernebriller klare Ripebestandige | AF6GEQ 15F619 DPG58-11DFull-FrameFjern99.9% UVA122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DPG58-6D Vernebriller Sølv speillinse
122NOK / enhet