A B amps: 35A , Batteriforsterkere: 35A , Batterisyklus: Over 500 sykluser , Batterispenning: 12V DC , Dybde: 8" , Høyde: 26 " Inkluderer: 35A batteri, intern 3A batterilader og ladekabler , IP-vurdering: IP 54 , Benhøyde: 18 " , Benmateriale: Rustfritt stål , Bentype: Justerbar , Mastområde: 24 "til 96" , Driftstemperatur: -40 grader. til 140 grader. F , Operasjonstid: 9+ timer (1 hode), 5+ timer (2 hoder) , Serie: Air-Light II , Brytertype: Uavhengig av/på-bryter , Spenning: 110 til 240V AC , Bredde: 17 "