Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO 702111874 Draft Inducer 9-7/64 tommer Høyde x 6-25/32 tommer Bredde | AG3NBY 33NT42

FASCO 702111874 Draft Inducer 9-7/64 tommer Høyde x 6-25/32 tommer Bredde

På lager
Vare: AG3NBY Modell: 702111874Kryssreferanse: 33NT42
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
4 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtkast til induserer
Dybde10-29 / 32 "
Passer til merkevareYork
For bruk med produsent Modellnummer7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000
Høyde9 7 / 64 "
Innløp og utløpsdia.2.0/1.7 tommer
MaterialePlast
Spenning115
Bredde568973 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8125
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8414596060

Produktdetaljer:

Fasco 702111874 trekkinduser er ideell for å sikre riktig forbrenning og ventilasjon ved å lette fjerning av forbrenningsbiprodukter fra varmeveksleren. Det brukes i varmesystemer, spesielt i ovner og kjeler.

Egenskaper:

  • Den har et foroverbuet hjul for sin effektivitet i å flytte luft og forbrenningsbiprodukter, noe som forbedrer trekkinduserens ytelse.
  • Denne trekkinduseren kommer med et polypropylenhjul, som sikrer holdbarhet og motstand mot forholdene knyttet til forbrenningsprosesser.
  • Den er utstyrt med ledninger for elektrisk tilkobling, som gir en sikker og pålitelig forbindelse mellom trekkinduseren og systemets elektriske komponenter.
  • Denne motoren har en skyggelagt stangdesign for sin enkelhet og pålitelighet, noe som bidrar til trekkinduserens effektivitet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den tillatte innløpstemperaturen til Fasco 702111874 trekkinduktor?

A. Den har en maksimal inntakslufttemperatur på 40 grader C for å tåle varmen som genereres under forbrenningsprosessen.

Sp. Hvilke elektriske hensyn bør følges under installasjonen av denne trekkinduseren?

A. Sørg for korrekte elektriske tilkoblinger ved å følge de medfølgende ledningsledningene. Kontroller systemets spenningskrav og match dem med trekkinduktorspesifikasjonene.

Sp. Hva er den maksimale viftehastigheten til Fasco 702111874 trekkinduser?

A. Den har en maksimal viftehastighet på 3400 RPM og en motorhastighet på opptil 3200 RPM.

Produktvarianter

ProduktModellDybdePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydeMaterialeSpenningBreddePris
FASCO 702111620 Draft Inducer 10-11/16 tommer Høyde x 6-11/64 tommer Bredde | AG3NBR 33NT36 70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plast115568970 "6 348 NOK
FASCO 70625664 Draft Inducer 11-33/64 tommer Høyde x 11-37/64 tommer Bredde | AG3NBT 33NT37 706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plast115568971 "8 046 NOK
FASCO 70625666 Draft Inducer 10-11/16 tommer Høyde x 5-41/64 tommer Bredde | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Plast115568972 "6 756 NOK
FASCO 702110893 Draft Inducer 9-1/2 tomme Høyde x 6in.W Plast | AG3NBV 33NT39 7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Plast115568614 "4 596 NOK
FASCO 70581058 Draft Inducer 6-31/64 tommer Høyde x 6-1/2 tommer Bredde Stål | AG3NBW 33NT40 705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Stål115568729 "3 271 NOK
FASCO 70581406 Draft Inducer 8-45/64 tommer Høyde x 6-1/2 tommer Bredde | AG3NBX 33NT41 705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plast / stål120568729 "4 734 NOK
FASCO 70624239 Draft Inducer 8-13/62 tommer Høyde x 6-13/16 tommer Bredde | AG3NBZ 33NT43 706242397-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Plast115568974 "7 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO 702111874 Draft Inducer 9-7/64 tommer Høyde x 6-25/32 tommer Bredde
4 757 NOK / enhet