FASCO Utkast til indusere


Fasco-trekkindusere brukes i varme- og ventilasjonssystemer. Disse induserne er ideelle for sikker drift av kjeler, gassovner og varmtvannsberedere gjennom riktig ventilering av forbrenningsgasser. De skaper en kontrollert trekk ved å fjerne eksosgasser og forhindre tilbaketrekk.

filtre
StilModellDybdePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydeMaterialeSpenningBreddePris (eks. mva)
A
W4
-------7 939 NOK
RFQ
B
W9
-------4 514 NOK
RFQ
C
70219733
7-11 / 64 "ICP7021-7617, 7021-92378 37 / 64 "Stål230568975 "4 444 NOK
D
70625664
7-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plast115568971 "8 046 NOK
E
70624239
7-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Plast115568974 "7 333 NOK
F
702111706
7-45 / 64 "Rheem7021-95677 45 / 64 "Stål230568975 "5 231 NOK
G
70624236
7-45 / 64 "York7062-2442, 7062-3484, 024-25057-0009 7 / 64 "Plast115568976 "6 763 NOK
H
70581058
8-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Stål115568729 "3 271 NOK
I
70581406
8-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plast / stål120568729 "4 734 NOK
J
702111686
9-1 / 2 "Lennox7021-10602, 7021-11106, 7021-111749.5 "Plast115568977 "4 343 NOK
K
702112097
9-1 / 2 "Lennox7021-10376, 18L04018.5 "Plast115568614 "5 365 NOK
L
702110893
9-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Plast115568614 "4 596 NOK
M
702110827
10-13 / 16 "Armstrong7021-100468.5 "Stål115568978 "5 112 NOK
N
702111874
10-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Plast115568973 "4 757 NOK
O
702111620
11-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plast115568970 "6 348 NOK
P
70625666
11.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Plast115568972 "6 756 NOK

Utkast til indusere

Fasco trekkinduktorer er designet for å ventilere og eksosere brennbare gasser på riktig måte i gassovner. De hjelper også med å legge til rette for kontinuerlig og jevn tilførsel av oksygen til ovnbrennerne, noe som ytterligere forbedrer systemets samlede effektivitet. Disse Fasco trekkindusatorblåsere består av en motordrevet hjulsamling eller vifte, en elektrisk boks for strømtilkoblinger og en metallhylse som omgir enheten. De har en sentrifugalbryter / elektronisk sensor / vakuumkran for å sende et signal til gassventilen som indikerer at viften fungerer. Dette hjelper til med å unngå at gassventiler slås PÅ for tidlig. Disse induserte trekkblåsere krever 115/120/230 volt for å fungere og kommer i stål- eller plasthus og i forskjellige høydealternativer.

Arbeidsmekanisme

  • Disse trekkinduserne fungerer ved å bruke en motordrevet vifte for å skape negativt lufttrykk i forbrenningskammeret til et varmesystem.
  • Dette undertrykket hjelper til med å trekke inn den nødvendige luften for forbrenning.
  • Det hjelper også med å drive ut forbrenningsbiprodukter gjennom røykkanalen eller skorsteinen.
  • I hovedsak sikrer trekkindusere at forbrenningsprosessene er effektive og trygge ved å optimere luftinntak og eksos.
  • Denne forbedringen i forbrenningen forbedrer varmesystemets ytelse.

Egenskaper

  • De har plast/stålkonstruksjon for holdbarhet og strukturell stivhet.
  • Disse Fasco-trekkinduserne består av en motordrevet hjulenhet eller vifte, en elektrisk boks for strømtilkoblinger og en metallhylse som omgir enheten.
  • De tilbyr en sentrifugalbryter / elektronisk sensor / vakuumkran for å overføre et signal til gassventilen, som indikerer driftsstatusen til viften.
  • Disse Fasco-trekkinduserne er tilgjengelige i spenningsklassifiseringer på 115, 120 og 230 volt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse Fasco-trekkinduktorene?

Når du velger en trekkinduser, bør du vurdere faktorer som kompatibilitet med ditt varmeutstyr, krav til luftstrøm, størrelse på varmesystemet, drivstofftype og installasjonskrav.

Hvordan installerer jeg disse Fasco-trekkinduserne?

  • Sørg for at strømmen til varmesystemet er slått av før installasjon.
  • Bekreft kompatibilitet med systemet og lokale byggeforskrifter.
  • Samle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr som skrutrekkere og tang.
  • Velg og monter et passende sted for trekkinduseren.
  • Bruk medfølgende braketter eller maskinvare for å sikre trekkinduseren.
  • Koble til lufttette innløps- og utløpsrør eller kanalnett.
  • Koble til ventilasjonssystemet for å fjerne eksosgasser på en sikker måte.

Hva er sikkerhetstiltakene du bør vurdere når du bruker disse trekkfremkallerne?

  • Slå av strømmen før du utfører vedlikehold eller reparasjoner.
  • Planlegg regelmessige inspeksjoner for å se etter slitasje, tilkoblinger og korrosjon.
  • Kontroller riktig installasjon og funksjon av sikkerhetsbrytere, som trykkbrytere.
  • Vær på vakt for gasslekkasjer og uvanlig lukt og installer karbonmonoksiddetektorer.
  • Inspiser regelmessig ventilasjonssystemer for hindringer for å sikre sikker eksos.
  • Oppretthold riktig ventilasjon for sikker utdriving av biprodukter ved forbrenning.
  • Oppretthold tilstrekkelig klaring rundt utstyr for luftstrøm og tilgang.
  • Installer og vedlikehold karbonmonoksiddetektorer i nærheten av varmeutstyr.
  • Etabler en regelmessig vedlikeholdsplan for varmesystemkomponenter.

Betyr Raptor Supplies tilby Fasco-trekkindusere som passer inn i Armstrong-ovner?

Ja, kunder som leter etter Fasco-trekkindusere som passer inn i Armstrong-ovner, kan velge 702110827 trekkinducer. Denne induktoren har stålkonstruksjon for strukturell stivhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?