FASCO 70625666 Draft Inducer 10-11/16 tommer Høyde x 5-41/64 tommer Bredde | AG3NBU 33NT38

FASCO 70625666 Draft Inducer 10-11/16 tommer Høyde x 5-41/64 tommer Bredde

På lager
Vare: AG3NBU Modell: 70625666Kryssreferanse: 33NT38

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtkast til induserer
Dybde11.593
Passer til merkevareICP
For bruk med produsent Modellnummer7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-4549
Høyde10 11 / 16 "
Innløp og utløpsdia.1.0/2.0 tommer
MaterialePlast
Spenning115
Bredde568972 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4425
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8414596060

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes ICP 7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-4549

Produktvarianter

ProduktModellDybdePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydeMaterialeSpenningBreddePris
FASCO 702111620 Draft Inducer 10-11/16 tommer Høyde x 6-11/64 tommer Bredde | AG3NBR 33NT36 70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plast115568970 "6 348 NOK
FASCO 70625664 Draft Inducer 11-33/64 tommer Høyde x 11-37/64 tommer Bredde | AG3NBT 33NT37 706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plast115568971 "8 046 NOK
FASCO 702110893 Draft Inducer 9-1/2 tomme Høyde x 6in.W Plast | AG3NBV 33NT39 7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Plast115568614 "4 596 NOK
FASCO 70581058 Draft Inducer 6-31/64 tommer Høyde x 6-1/2 tommer Bredde Stål | AG3NBW 33NT40 705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Stål115568729 "3 271 NOK
FASCO 70581406 Draft Inducer 8-45/64 tommer Høyde x 6-1/2 tommer Bredde | AG3NBX 33NT41 705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plast / stål120568729 "4 734 NOK
FASCO 702111874 Draft Inducer 9-7/64 tommer Høyde x 6-25/32 tommer Bredde | AG3NBY 33NT42 70211187410-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Plast115568973 "4 757 NOK
FASCO 70624239 Draft Inducer 8-13/62 tommer Høyde x 6-13/16 tommer Bredde | AG3NBZ 33NT43 706242397-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Plast115568974 "7 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO 70625666 Draft Inducer 10-11/16 tommer Høyde x 5-41/64 tommer Bredde
6 756 NOK / enhet