FASCO

Fasco Electric Motors-katalogen inkluderer en rekke CSA / ULC-sertifiserte C-rammemotorer, 3.3 tommers diameter motorer, trekkinduktorer og ECM-motorer integrert med blåsere for bruk i kommersielle, HVAC-, pumpe- og luftbevegelsesapplikasjoner. Fasco Motors produserer også blåsere inkludert skyggelagt stang, permanent delt kondensator og trefase spesialblåsere. Disse blåserne anses som ideelle for innendørs ovnsapplikasjoner. Handle høykvalitets Fasco-motorer og spesialblåsere fra Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

FASCO 3.3 tommers diametermotorer

3.3 tommers diameter motorerFasco 3.3 tommers diameter, HVAC AC-motorer er designet for å øke levetiden til utstyr ved å erstatte gamle eller defekte elektriske motorer i pumper, vifter, blåsere, klimaanlegg og varmeovner. Disse HVAC AC-motorene har lavt startmoment for å tilby sømløs oppstart.(73 produkter)

FASCO Draft Inducers

Utkast til indusereFasco-trekkindusere er vifter som er plassert inne i en ovn, nær varmeveksleren. Når ovnen starter en oppvarmingssyklus, slår trekkinduseren seg på 30 til 60 sekunder før brennerne tennes, og fortsetter å kjøre gjennom hver oppvarmingssyklus.(31 produkter)

FASCO OEM spesialblåsere

OEM spesialblåsereFasco-blåsere er utstyrt med en flens og har et rektangulært utløp. Disse blåserne har en motor med skyggelagt pol og et fullstendig lukket motorhus, og tilbyr montering i alle posisjoner.(110 produkter)

FASCO enhetslagermotorer

EnhetslagermotorerFasco-enhetslagende HVAC AC-motorer har lavt startmoment for å tilby sømløs og stillegående oppstart. Disse motorene har et enkelt hylselager som trenger mindre vedlikehold sammenlignet med motorer med lageroppsett som bruker to lagre.(20 produkter)

FASCO deler

Deler(1 produkt)

FASCO dekk og hjul

Dekk og hjul(1 produkt)

Om Fasco

Fasco Electric Motors-katalogen inkluderer en rekke CSA / ULC-sertifiserte C-rammemotorer, 3.3 tommers diameter motorer, trekkinduktorer og ECM-motorer integrert med blåsere for bruk i kommersielle, HVAC-, pumpe- og luftbevegelsesapplikasjoner. Fasco Motors produserer også blåsere inkludert skyggelagt stang, permanent delt kondensator og trefase spesialblåsere. Disse blåserne anses som ideelle for innendørs ovnsapplikasjoner. Handle høykvalitets Fasco-motorer og spesialblåsere fra Raptor Supplies.

Store handelsnavn

3-i-1 erstatningsmotorer

3-i-1 erstatningsmotorer

Disse 3-i-1-motorene fungerer som erstatninger for Fasco 9721 HVAC-motorer. De er utstyrt med et kulelager for lang levetid og har kapasitet til å levere mer kraft ved lav strømstyrke. Disse energieffektive permanent delte kondensatormotorene sparer energi og er i stand...

å operere i applikasjoner med lav treghet. De er UL- og CSA-anerkjente og har fordampervifter for flere bruksområder for å forhindre at kompressoren og spolene overopphetes.

Fasco konkurransefordeler

Fasco skyggelagt stang helt innelukket luft over HVAC-motorer

Fasco skyggelagt stang helt innelukket luft over HVAC-motorer

  • Disse skyggelagt stang helt innelukket luft over Fasco-motorer kommer med et hylselager for lydløs og jevn oppstart.
  • De er ideelle for baderomsvifter og vifteapplikasjoner og sikrer støtbestandig ytelse.
  • Den enfasede, skyggelagte motordesignen muliggjør lavt startmoment og driftstemperatur opp til 40 grader Celsius.

Fasco Shaded Pole Open Air Over HVAC-motorer

Fasco Shaded Pole Open Air Over HVAC-motorer

  • Disse friluft over Fasco-motorer med skyggelagt stang har enten kule- eller hylselager for henholdsvis økt motorytelse eller jevn oppstart.
  • Disse UL-anerkjente Fasco-motorene med en diameter på 3.3 tommer har stålkonstruerte motorrammer for å gi strukturell stivhet.
  • Disse Fasco motorrammene tillater luft å overføre gjennom motorviklingene for forbedret ventilasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket selskap eier Fasco Motors?

Fasco er et Regal Beloit-merke som produserer elektriske motorer av høy kvalitet med vekt på oppvarming og klimaanlegg.

Hva brukes Fasco-motorer til?

Fasco-motorer brukes til bruk i pumper, kopimaskiner, tannlegeutstyr, datautstyr og kontormaskiner og -apparater.

Hva er en luft over motor?

Luft over motorer er enheter for vifter eller vifter som kjøles av luftstrømmen fra viften eller viften.

Hvorfor brukes lagre i motorer?

Formålet med et lager er å lokalisere og støtte rotoren og å holde luftgapet mindre og konsistent. Lagre er også ideelle for overføring av last fra akselen til motoren. Sørg for at lagrene er i stand til å operere ved minimums- og maksimumshastigheter, samtidig som de reduserer friksjonstap.

Er alle Fasco-motorer reversible?

Nei, noen modeller av Fasco-motorer er reversible, som f.eks 3.3 diameter, 3-i-1-modeller. Disse dobbeltspenningsmotorene kan brukes til å erstatte flere skyggelagte polede fordamperviftemotorer og annet kjøleutstyr.

Hvordan installerer jeg en Fasco-trekkinduser?

  • Slå av strømmen til ovnen eller kjelen og koble den fra strømforsyningen.
  • Finn trekkinduseren på røykrøret (metall) til ovnen eller kjelen.
  • Fjern den gamle trekkinduseren ved å koble fra eventuelle elektriske ledninger eller monteringsutstyr som holder den på plass.
  • Inspiser røykrøret for tegn på skade eller korrosjon. Rengjør røykrøret om nødvendig.
  • Installer den nye Fasco-trekkinduktoren ved å montere den på røykrøret på samme sted som den gamle induktoren. Bruk det medfølgende monteringsutstyret for å feste det på plass.
  • Koble de elektriske ledningene til den nye trekkinduseren, og sørg for at den er riktig jordet og i samsvar med koder og forskrifter.
  • Slå på strømmen igjen til ovnen eller kjelen og test den nye trekkinduseren for å sikre at den fungerer som den skal.

Hvilken type motorkapsling tilbyr Fasco OEM spesialblåsere?

Disse blåserne har en helt lukket motorkapsling for beskyttelse mot støv og fuktighet.