FASCO Støpejernsramme bak / fotmotor monteringsenhetslagermotorer


filtre
kulelager: Enhet , Kroppsdia.: 3-11 / 32 " , Bolt Circle Dia.: 2-13 / 16 " , Ramme: Non-standard , Rammemateriale: Cast Iron , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Skygget stang , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: gjenget , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1.00 , Skaft Dia.: 1 / 4 "
StilModellRPM-rekkeviddeForsterker med full belastningHPAksel lengdeSpenningLengde Mindre akselMotorsubapplikasjonMotor termisk beskyttelsePris (eks. mva)
A
UB569
1401-15001/501/503 13 / 32 "2303 1 / 16 "Kjøleskap / fryserAuto895NOK
A
UB567
1401-15001/501/503 13 / 32 "1153 1 / 16 "Kjøleskap / fryserAuto763NOK
A
UB568
1401-15001/501/503 13 / 32 "2303 1 / 16 "KondensatorvifteAuto805NOK
A
UB588
1401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans556NOK
A
UB592
1401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans552NOK
A
UB600
1401-15000.271/1003.156 "2302 13 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans701NOK
A
UB598
1401-15000.531/1003.156 "1152 13 / 16 "Kjøleskap / fryserAuto643NOK
A
UB599
1401-15000.271/1003.156 "2302 13 / 16 "Kjøleskap / fryserAuto726NOK
A
UB566
1401-15001/501/503 13 / 32 "1153 1 / 16 "Kjøleskap / fryserAuto843NOK
A
UB589
1401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans649NOK
A
UB595
1401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans691NOK
A
UB590
1401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans602NOK
A
UB594
1401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans582NOK
A
UB597
1401-15000.531/1003.156 "1152 13 / 16 "Kjøleskap / fryserAuto625NOK
A
UB591
1501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans578NOK
A
UB584
1501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans520NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?