Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO UB592 Enhetslagermotor 1/200 HK 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36

FASCO UB592 Enhetslagermotor 1/200 HK 0.34 CW 115V

På lager
Vare: AH7KKL Modell: UB592Kryssreferanse: 36VE36
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetslagermotor
LagreneEnhet
Kroppsdia.3-11 / 32 "
Boltsirkel Dia.2-13 / 16 "
FrameNon-standard
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning0.34
HP1/200
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel2 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBak / dobbel fot
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseimpedans
RPM på typeskilt1550
Utgangs-watt5
Total lengde3.187 "
Fase1
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde2 29 / 32 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Fasco UB592 enhetslagermotor er egnet for kondenserings- og fordampningsenheter i HVAC-industrien. Den brukes sammen med frysere, mat- og drikkekjølere og ventilasjonsenheter.

Egenskaper:

  • Fasco UB592 enhetslagermotor har selvsmørende lagre som reduserer nedetiden.
  • Denne 4-polede enkelthastighetsmotoren fungerer med kontinuerlig drift for konsekvent drift.
  • Den er termisk beskyttet fra utsiden og har klasse B termisk isolasjon.
  • Denne motoren kan håndtere temperaturer fra -40 til 140 grader F.
  • Den har en TEAO-kapsling som gjør at den kan kjøles med omgivelsesluft.
  • Denne Fasco-motoren har en støpejernsramme for strukturell stivhet.
  • Den har en skyggelagt stangdesign for senket effekt.

Kompatibelt tilbehør:

  • Fasco 2117 pluggadapter: Denne rettvinklede pluggadapteren er ideell for å lage elektriske tilkoblinger.
  • Fasco 1254A gummipute: Denne puten forhindrer at vibrasjoner overføres til veggmotoren den er koblet til.
  • Fasco 2271 monteringsbrakett: Denne braketten er på linje med motorens monteringshull for å tillate at enheten kan installeres på en vegg eller et gulv.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva forårsaker skumdannelse i smøreoljen i Fasco-motoren min?

A. Oljeskumming er vanligvis forårsaket av fuktighetsforurensning, rengjøringsmidler og andre forurensninger som kommer inn i oljen. Forurensningene misfarger oljen, gir den et melkeaktig utseende, og boblene forsvinner sakte når motoren slås av.
Oljereservoaret og tilstøtende deler bør damprenses og stekes tørt for å eliminere skumdannelse. Hovedmålet er å sikre at alle forurensninger er eliminert og at reservoaret er helt tørt.

Sp. Hva er effekten til Fasco UB592?

A. Denne enheten krever 5W forsyning. Men hvis du har en 6W-forsyning på arbeidsplassen din, kan du velge Fasco UB596 motor.

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeForsterker med full belastningHPAksel lengdeSpenningLengde Mindre akselMotorsubapplikasjonMotor termisk beskyttelsePris
FASCO UB584 Enhetslagermotor 1/500 HK 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans520NOK
FASCO UB591 Enhetslagermotor 1/250 HK 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans578NOK
FASCO UB589 Enhetslagermotor 1/250 HK 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans649NOK
FASCO UB590 Enhetslagermotor 1/250 HK 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans602NOK
FASCO UB588 Enhetslagermotor 1/250 HK 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans556NOK
FASCO UB595 Enhetslagermotor 3/500 HK 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans691NOK
FASCO UB594 Enhetslagermotor 1/150 HK CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans582NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO UB592 Enhetslagermotor 1/200 HK 0.34 CW 115V
552NOK / enhet