Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO UB584 Enhetslagermotor 1/500 HK 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31

FASCO UB584 Enhetslagermotor 1/500 HK 0.22 CW 115V

På lager
Vare: AH7KKF Modell: UB584Kryssreferanse: 36VE31
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
520NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetslagermotor
LagreneEnhet
Kroppsdia.3-11 / 32 "
Boltsirkel Dia.2-13 / 16 "
FrameNon-standard
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning0.22
HP1/500
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel2 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBak / dobbel fot
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseimpedans
RPM på typeskilt1550
Utgangs-watt2
Total lengde3.187 "
Fase1
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde2 29 / 32 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.41
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Montering av studslengde: 3/8 "

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeForsterker med full belastningHPAksel lengdeSpenningLengde Mindre akselMotorsubapplikasjonMotor termisk beskyttelsePris
FASCO UB591 Enhetslagermotor 1/250 HK 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans578NOK
FASCO UB589 Enhetslagermotor 1/250 HK 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans649NOK
FASCO UB590 Enhetslagermotor 1/250 HK 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans602NOK
FASCO UB588 Enhetslagermotor 1/250 HK 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans556NOK
FASCO UB592 Enhetslagermotor 1/200 HK 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans552NOK
FASCO UB595 Enhetslagermotor 3/500 HK 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans691NOK
FASCO UB594 Enhetslagermotor 1/150 HK CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Kjøleskap / fryserimpedans582NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO UB584 Enhetslagermotor 1/500 HK 0.22 CW 115V
520NOK / enhet