Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5916XPK Hex Nut, M8 x 1.25mm Thread Size, 25Pk | AD3PEX 40K773

DISCO 5916XPK sekskantmutter, M8 x 1.25 mm gjengestørrelse, 25pk

På lager
Vare: AD3PEX Modell: 5916XPKKryssref: 40K773
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
FinishSvart fosfat
Høyde10mm
MaterialeStål
Mutter typehex Nut
Størrelse13 mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8 å 1.25mm
typenHex
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5916XPK sekskantmutter, M8 x 1.25 mm gjengestørrelse, 25pk
184NOK /pakke