FASCO Induserte trekkovnsblåsere


Fasco-induserte trekkovnsblåsere brukes i varmesystemer for å forbedre forbrenningseffektiviteten ved å lette fjerning av forbrenningsgasser. Plassert etter varmeveksleren skaper de et undertrykk, og sikrer riktig ventilasjon av røykgasser, økt sikkerhet, energieffektivitet og...nd total ovnsytelse.Les meg

filtre
Merknader: Produktet brukes kun som direkte OEM-erstatning. Enhver annen bruk utgjør en feilanvendelse som gjør garantien ugyldig og kan skape usikre forhold , Type: Erstatning
StilModellSpenningampsDybdeWattsBreddePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydePris (eks. mva)
A
A086
1151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "5 138 NOK
B
A157
1151.35-3 / 4 "719"GoodmanB18590058.875 "3 358 NOK
C
A079
1151.15-7 / 8 "908.625 "Godmann, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "3 541 NOK
D
A129
1151.957"1558.38 "Amana11009001, 117521-007.5 "6 374 NOK
E
A131
1151.15-7 / 8 "838.75 "Nordyne62128507.75 "4 329 NOK
F
A130
1150.75-5 / 8 "739"TraneD330757P039.5 "6 768 NOK
G
A134
1151.56-3 / 4 "12410.62 "ICP1708-6078.5 "3 900 NOK
H
A140
1151.46-3 / 8 "1079"GoodmanB28330019.875 "4 453 NOK
I
A143
1150.9506"918.625 "TraneD330673P017.5 "3 671 NOK
J
A146
1151.0 / .356"738.625 "Trane21D340096P047.5 "6 903 NOK
K
A142
1150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "8 350 NOK
L
A064
1150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "3 301 NOK
M
A088
1151.36-1 / 2 "939"Evcon/York2940-3917.875 "5 457 NOK
N
A090
1151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "4 213 NOK
O
A150
208/2300.5006"818.75 "TraneC661452P017.75 "4 250 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Ovnen starter oppvarmingsprosessen ved å antenne brensel og generere en varmekilde.
  • Deretter varmer varmeveksleren opp den sirkulerende luften effektivt.
  • Når Fasco-blåseren kommer i bruk, etablerer den et undertrykk.
  • Dette negative trykket letter fjerning av forbrenningsgasser indusert av forbrenningsprosessen.
  • For å sikre sikkerhet blir disse utviste gassene effektivt ventilert ut.
  • Hele denne mekanismen bidrar samlet til økt forbrenningseffektivitet, og leverer til slutt optimal oppvarmingsytelse.

Egenskaper

  • De har en foroverbuet design av hjultypen for effektiv luftbevegelse.
  • Disse blåserne bruker polypropylenhjul for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • De er utstyrt med en skyggelagt stangmotor for pålitelig ytelse.
  • Disse blåserne har en elektrisk tilkobling med ledninger for praktisk installasjon og tilkobling.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse trekkovnsblåserne?

  • Slå alltid av strømmen før vedlikehold.
  • La blåseren avkjøles før den berøres.
  • Bruk passende verneutstyr (hansker, briller).
  • Følg produsentens sikkerhetsinstruksjoner.
  • Søk profesjonell hjelp for komplekse problemer.
  • Sørg for god ventilasjon under vedlikehold.
  • Inspiser med jevne mellomrom for slitasje eller skade.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Fasco-induserte trekkovnsblåsere?

  • Koble fra strømmen til ovnen.
  • Fjern tilgangspanelet for å nå blåseren.
  • Rengjør forsiktig støv og rusk fra viftebladene.
  • Kontroller og stram beltene om nødvendig.
  • Sørg for at ovnsfilteret er rent, bytt det ut om nødvendig.
  • Planlegg periodiske profesjonelle inspeksjoner for optimal ytelse.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en trekkovnsblåser?

  • Sørg for kompatibilitet med ovnsmodellen din.
  • Velg en størrelse og kapasitet som passer til ovnen din.
  • Velg høy energieffektivitet for å redusere kostnadene.
  • Vurder støynivået for et mer stillegående system.
  • Prioriter holdbarhet med kvalitetsmaterialer.
  • Velg enkel installasjon og passform for ovnskonfigurasjonen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?