Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO A064 Trekkblåser 115V 1/55 HK | AD4FJD 41H439

FASCO A064 Trekkblåser 115V 1/55 HK

På lager
Vare: AD4FJD Modell: A064Kryssreferanse: 41H439
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
3 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndusert trekkovnsvifte
amps0.650
Dybde5-7 / 8 "
Passer til merkevareHeil Quaker
For bruk med produsent Modellnummer610172, 7021-5043, 7021-7102
Høyde7.5 "
HP1/55
MaterialeStål
MerknaderProduktet brukes kun som direkte OEM-erstatning. Enhver annen bruk utgjør en feilanvendelse som gjør garantien ugyldig og kan skape usikre forhold
typenErstatning
Spenning115
Watts67
Bredde8.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4435
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)29.85
Skipets bredde (cm)21.91
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Heil Quaker # 610172, 7021-5043, 7021-7102

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsDybdeWattsBreddePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydePris
FASCO A086 Trekkblåser 115V 1/25 HK | AD4FJA 41H436 A0861151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "5 138 NOK
FASCO A142 Trekkblåser 115V 1/20 HK | AD4FJB 41H437 A1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "8 350 NOK
FASCO A157 Trekkblåser 115V 1/35 HK | AD4FJC 41H438 A1571151.35-3 / 4 "719"GoodmanB18590058.875 "3 358 NOK
FASCO A079 Trekkblåser 115V 1/50 HK | AD4FJE 41H440 A0791151.15-7 / 8 "908.625 "Godmann, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "3 541 NOK
FASCO A088 Trekkblåser 115V 1/25 HK | AD4FJF 41H441 A0881151.36-1 / 2 "939"Evcon/York2940-3917.875 "5 457 NOK
FASCO A090 Trekkblåser 115V 1/50 HK | AD4FJG 41H442 A0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "4 213 NOK
FASCO A129 Trekkvifte 115V 1/20 HK | AD4FJH 41H443 A1291151.957"1558.38 "Amana11009001, 117521-007.5 "6 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO A064 Trekkblåser 115V 1/55 HK
3 301 NOK / enhet