Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO A086 Trekkblåser 115V 1/25 HK | AD4FJA 41H436

FASCO A086 Trekkblåser 115V 1/25 HK

På lager
Vare: AD4FJA Modell: A086Kryssreferanse: 41H436
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
5 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndusert trekkovnsvifte
amps1.3
Dybde6-3 / 8 "
Passer til merkevareRheem
For bruk med produsent Modellnummer703020
Høyde7.875 "
HP1/25
MaterialePlast
MerknaderProduktet brukes kun som direkte OEM-erstatning. Enhver annen bruk utgjør en feilanvendelse som gjør garantien ugyldig og kan skape usikre forhold
typenErstatning
Spenning115
Watts118
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4795
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)26.99
HS kode8414596060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Erstatter Rheem 703020, Fasco 70215990

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsDybdeWattsBreddePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydePris
FASCO A142 Trekkblåser 115V 1/20 HK | AD4FJB 41H437 A1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "8 350 NOK
FASCO A157 Trekkblåser 115V 1/35 HK | AD4FJC 41H438 A1571151.35-3 / 4 "719"GoodmanB18590058.875 "3 358 NOK
FASCO A064 Trekkblåser 115V 1/55 HK | AD4FJD 41H439 A0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "3 301 NOK
FASCO A079 Trekkblåser 115V 1/50 HK | AD4FJE 41H440 A0791151.15-7 / 8 "908.625 "Godmann, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "3 541 NOK
FASCO A088 Trekkblåser 115V 1/25 HK | AD4FJF 41H441 A0881151.36-1 / 2 "939"Evcon/York2940-3917.875 "5 457 NOK
FASCO A090 Trekkblåser 115V 1/50 HK | AD4FJG 41H442 A0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "4 213 NOK
FASCO A129 Trekkvifte 115V 1/20 HK | AD4FJH 41H443 A1291151.957"1558.38 "Amana11009001, 117521-007.5 "6 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO A086 Trekkblåser 115V 1/25 HK
5 138 NOK / enhet